Mopa microfibra

Ref.: 0891350010
Ver todas las versiones

MOPA MICROFIBRA USO EN SECO 60CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Mopa de microfibra de 60cm.

Características:
• Alta eficiencia en la limpieza y arrastre de suciedad.
• Etiqueta para codificación por colores para reducir riesgos de contaminación cruzada.
• Bastidor metálico con plataforma de plástico muy ligero.
• Mopa 100% microfibra.
• Etiqueta para codificación por colores para reducir riesgos de contaminación cruzada.

Mantenimiento:
• Lavar mopa en frío (30º). No utilizar secadora, suavizante y no planchar.

Dimensiones
• 61 x 18 x 2,5cm

Material

Microfibra
Más Información

Longitud

61 cm
Más Información

Anchura

18 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Catálogo General

0891350010

Ficha Técnica

316292413.pdf