Monomando lavabo

Ref.: 0888501012
Ver todas las versiones

MONOMANDO LAVABO PRO ECO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MONOMANDO LAVABO PRO ECO
Monomando lavabo
PRO-ECO
Grifería sanitaria de latón cromado con aireador y flexibles M-10 3/8” y 370 mm. Con cartucho C3: Sistema de ahorro ECO SYSTEM PLUS

Características

  • Grifo mezclador de lavabo con cartucho c3

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por NF
  • Conforme a UNE 19703:2015 y UNE-EN 817:2009 (EN 817:2008).
  • Cartucho cerámico con tecnología ECO SYSTEM PLUS:
  • Sistema de ahorro de agua (50% respecto grifos convencionales).
  • Sistema de ahorro de energía gracias al sistema de apertura en frío.
  • Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5).
  • Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina.
  • La gama PRO ofrece un diseño polivalente con líneas modernas y atractivas.

Beneficios

  • Ahorro de agua caliente gracias a que la maneta, en su posición central genera agua fría evitando encender la caldera.
  • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.
  • Fácil y rápido de montar y desmontar
  • Gran seguridad y durabilidad
  • La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas.
  • Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.
  • Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras.
  • Cartucho cerámico (c3) de alta precisión con gran resistencia al desgaste.
El sistema EcoSystem Plus

Consiste en un mecanismo de ahorro de agua y energía situado en el interior del cartucho con 2 posiciones, la primera posición suministra el caudal necesario para el uso cotidiano del grifo, con un

ahorro de consumo de agua. Si se desea el máximo de caudal hay que ejercer ligera presión sobre la

maneta hacia arriba alcanzando el máximo recorrido.

También proporciona un ahorro de agua caliente gracias a que la maneta, en su posición central,

genera agua fría evitando la mezcla de caliente y fría


Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía

Superficie

D1J
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1260.000 g
Más Información

Catálogo General

0888501012

Ficha Técnica

32408521.pdf

Ficha Técnica

32408532.pdf
Scroll to top