Monomando fregadero

Ref.: 0888501015
Ver todas las versiones

MONOMANDO-FREGADERO-PRO-C1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MONOMANDO-FREGADERO-PRO-C1
Monomando fregadero
PRO
Grifería sanitaria de latón cromado con aireador, caño conformado giratorio y flexibles M-10 3/8”x 370 mm. Cartucho c1.

Características

Grifo mezclador de fregadero con cartucho c1.

Ventajas

  • Producto ensayado y certificado por AENOR. Nº Cert.: 003/001947.
  • Conforme a UNE 19703:2015 UNEEN 817:2009 (EN 817:2008).
  • Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5).
  • Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Cartucho cerámico.
  • Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina.
  • La gama PRO ofrece un diseño polivalente con líneas modernas y atractivas.

Beneficios

  • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido.
  • Fácil y rápido de montar y desmontar
  • Gran seguridad y durabilidad
  • La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas.
  • Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<0.3%) evitando la rigidez y posibles daños.
  • Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras.
  • Cartucho cerámico (c1) de alta precisión con gran resistencia al desgaste.

Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía.


5 años de garantía

Material

BRS
Más Información

Superficie

D1J
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1980.000 g
Más Información

Material/surface

Latón/Latonado
Más Información

Certificado Aenor

643161702.pdf

Catálogo General

0888501015

Ficha Técnica

32408525.pdf

Ficha Técnica

32408532.pdf
Scroll to top