Grifería sanitaria de latón cromado con aireador, teleducha, flexo y soporte Cartucho c1
Grifo mezclador de ducha con inversor automático y cartucho c1
Ventajas
- Producto ensayado y certificado por NF
- Conforme a UNE 19703:2015 UNE-
EN 817:2009 (EN 817:2008)
- Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5)
- Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión
- Cartucho cerámico
- Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina
- La gama ELEGANCE ofrece un diseño funcional con líneas clásicas, elegantes y atemporales
Beneficios
- Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido
- Fácil y rápido de montar y desmontar
- Gran seguridad y durabilidad
- La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas
- Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<03%) evitando la rigidez y posibles daños
- Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras
- Cartucho cerámico (c1) de alta precisión con gran resistencia al desgaste
Advertencia
Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía
https://www.wurth.es/monomando-ducha-elegance487252MONOMANDO DUCHA ELEGANCEGrifería sanitaria de latón cromado con aireador, teleducha, flexo y soporte Cartucho c1<br><br>Grifo mezclador de ducha con inversor automático y cartucho c1 <br><br>Ventajas <br><br>- Producto ensayado y certificado por NF <br><br>- Conforme a UNE 19703:2015 UNE-<br><br>EN 817:2009 (EN 817:2008) <br><br>- Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5) <br><br>- Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión <br><br>- Cartucho cerámico <br><br>- Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina <br><br>- La gama ELEGANCE ofrece un diseño funcional con líneas clásicas, elegantes y atemporales <br><br>Beneficios <br><br>- Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido <br><br>- Fácil y rápido de montar y desmontar <br><br>- Gran seguridad y durabilidad <br><br>- La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas <br><br>- Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<03%) evitando la rigidez y posibles daños <br><br>- Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras <br><br>- Cartucho cerámico (c1) de alta precisión con gran resistencia al desgaste <br><br>Advertencia <br><br>Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantíahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470163.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470163.jpg4872544872564872644872682024-02-16T19:55:10+0000