Monomando baño-ducha

Ref.: 0888501018
Ver todas las versiones

MONOMANDO-BANO-DUCHA-PRO-C1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Grifería sanitaria de latón cromado con aireador, teleducha, flexo y soporte Cartucho c1
Grifo mezclador de baño y ducha con inversor automático y cartucho c1
Ventajas
- Producto ensayado y certificado por AENOR Nº Cert: 003/001947
- Conforme a UNE 19703:2015 UNE-
EN 817:2009 (EN 817:2008)
- Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5)
- Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión
- Cartucho cerámico
- Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina
- La gama PRO ofrece un diseño polivalente con líneas modernas y atractivas
Beneficios
- Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido
- Fácil y rápido de montar y desmontar
- Gran seguridad y durabilidad
- La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas
- Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<03%) evitando la rigidez y posibles daños
- Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras
- Cartucho cerámico (c1) de alta precisión con gran resistencia al desgaste
Advertencia
Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Superficie

D1J
Más Información

Diámetro

2 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11890.000 g
Más Información

Material/surface

Latón, apto para agua potable/Latonado
Más Información

Certificado Aenor

643161702.pdf

Catálogo General

0888501018

Ficha Técnica

32408523.pdf

Ficha Técnica

32408532.pdf