Monomando baño-ducha

Ref.: 0888501009
Ver todas las versiones

MONOMANDO BAÑO-DUCHA ELEGANCE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Grifería sanitaria de latón cromado con aireador, teleducha, flexo y soporte Cartucho c1

Grifo mezclador de baño y ducha con inversor automático y cartucho c1

Ventajas

- Producto ensayado y certificado por NF

- Conforme a UNE 19703:2015 UNE-

EN 817:2009 (EN 817:2008)

- Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad (norma UNE/EN 12164/5)

- Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión

- Cartucho cerámico

- Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina

- La gama ELEGANCE ofrece un diseño funcional con líneas clásicas, elegantes y atemporales

Beneficios

- Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido

- Fácil y rápido de montar y desmontar

- Gran seguridad y durabilidad

- La grifería Würth utiliza aleaciones puras, con mínima cantidad de impurezas

- Bajo porcentaje de plomo (Pb < 1,6%) y estaño (Sn<03%) evitando la rigidez y posibles daños

- Aireador con protección máxima contra los residuos de cal, ahorro de agua y evita salpicaduras

- Cartucho cerámico (c1) de alta precisión con gran resistencia al desgaste

Advertencia

Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Superficie

D1J
Más Información

Diámetro

2 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1260.000 g
Más Información

Material/surface

Latón, apto para agua potable/Latonado
Más Información

Catálogo General

0888501009

Ficha Técnica

32408528.pdf

Ficha Técnica

32408532.pdf