MONO TRABAJO WURTH GRIS T:40

Ref.: 5359000940
Ver todas las versiones

MONO TRABAJO WURTH GRIS T:40

Descripción

• 65% Poliéster - 35% Algodón.
• Sarga 240gr/m².
• Combinación: Gris/Negro.
• Refuerzo en tejido negro.
• Dobles bolsillos normal y negro para disposición de pequeños materiales como tornillos y tacos.
• Abertura para rodillera.
• Cinta reflectante superior zona rodilla.

Material

Algodón/acrílico
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información