MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XL Mono de protección desechable Coverall Pro 4/5/6 Una protección eficaz contra los productos químicos, la suciedad y la humedad
Mono de protección CE-CAT III, clase 4 + 5 + 6
Antiestático conforme a la norma EN 1149-1, evita la carga estática y minimiza los riesgos de seguridad
Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras de líquidos
Repelente de líquidos, incluso frente a productos derivados del petróleo
Sin pelusas
Resistente a desgarros y al desgaste, incluso en mojado
Ligero y cómodo, total libertad de movimientos
La cremallera con tope automático evita la apertura accidental y reduce los riesgos de seguridad
Cubierta de cremallera autoadhesiva
Diseño
Con capucha, cierre de cremallera y bandas elásticas alrededor de las aberturas de la capucha y los puños y en la espalda
Mono de protección química universal e higiénico apto para agricultura, talleres especializados y aplicaciones industriales, p. ej.: Talleres de reparación de automóviles y carrocerías, trabajos de pintura, operaciones de eliminación de residuos y amianto, industria de la construcción, minería, industria química, industria de la impresión, procesamiento de madera, limpieza industrial o agricultura.
https://www.wurth.es/mono-proteccion-quimica-pro-tipo-4-5-6-talla-xl452745MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XLMONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-XL<br>Mono de protección desechable Coverall Pro 4/5/6<br>Una protección eficaz contra los productos químicos, la suciedad y la humedad<br><ul><li>Mono de protección CE-CAT III, clase 4 + 5 + 6</li><li>Antiestático conforme a la norma EN 1149-1, evita la carga estática y minimiza los riesgos de seguridad</li><li>Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras de líquidos</li><li>Repelente de líquidos, incluso frente a productos derivados del petróleo</li><li>Sin pelusas</li><li>Resistente a desgarros y al desgaste, incluso en mojado</li><li>Ligero y cómodo, total libertad de movimientos</li><li>La cremallera con tope automático evita la apertura accidental y reduce los riesgos de seguridad</li><li>Cubierta de cremallera autoadhesiva</li></ul><P></P><p class="level1">Diseño</p><P>Con capucha, cierre de cremallera y bandas elásticas alrededor de las aberturas de la capucha y los puños y en la espalda</P><br><P>Mono de protección química universal e higiénico apto para agricultura, talleres especializados y aplicaciones industriales, p. ej.: Talleres de reparación de automóviles y carrocerías, trabajos de pintura, operaciones de eliminación de residuos y amianto, industria de la construcción, minería, industria química, industria de la impresión, procesamiento de madera, limpieza industrial o agricultura.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54611986.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54611986.jpg/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Soldadura/Herramientas manuales/Soldadura/Repuestos y accesorios auto/cargo2024-02-16T19:39:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!