Mono de protección transpirable

Ref.: 0899021525
Ver todas las versiones

MONO PROTECCIÓN PINTAR PRO 5-6 T:XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Fabricado con tejidos microporosos y SMS 50 GSM en la espalda. Ideal para trabajar en ambientes con alta temperatura.
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III Tipo 5 y 6.

Características
- Tejido antiestático según EN 1149-1.
- Buena protección contra partículas, polvo y líquidos pulverizados.
- Repele los líquidos, incluso aceite.
- No desprende pelusa al desgastarse.
- Tejido suave y ligero.
- Cremallera con stop automático.
- Con capucha, puños, cintura y tobillos con elásticos.

Ventajas
- Transpirable, confortable y tacto suave.
- Buena resistencia a químicos en general.
- Asegura la calidad del pintado por la ausencia de pelusa.
- Cierre seguro y cómodo a la vez.

Beneficios
- Ideal para usos durante largos periodos.
- Reduce la sensación de cansancio y de calor.
- Fiables según las normas europeas para EPI.

Material

PP/PE/EVA
Más Información

Tipo de clase (mono de protección)

Tipo 5 (ropa de protección impermeable frente a las partícul
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

1149-11149-5
Más Información

Código del sistema armonizado

62101098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.500 g
Más Información

Normas

EN 1149-1, EN 1149-5
Más Información

Catálogo General

0899021525

Ficha Técnica

32410171.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12025010702000078712262a2ee459d