Mono de protección desechable Coverall Pro 4/5/6

Ref.: 0899021222
Ver todas las versiones

MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MONO-PROT-QUIMICA-PRO-TIPO4/5/6-M
Mono de protección desechable Coverall Pro 4/5/6
Una protección eficaz contra los productos químicos, la suciedad y la humedad
  • Mono de protección CE-CAT III, clase 4 + 5 + 6
  • Antiestático conforme a la norma EN 1149-1, evita la carga estática y minimiza los riesgos de seguridad
  • Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras de líquidos
  • Repelente de líquidos, incluso frente a productos derivados del petróleo
  • Sin pelusas
  • Resistente a desgarros y al desgaste, incluso en mojado
  • Ligero y cómodo, total libertad de movimientos
  • La cremallera con tope automático evita la apertura accidental y reduce los riesgos de seguridad
  • Cubierta de cremallera autoadhesiva

Diseño

Con capucha, cierre de cremallera y bandas elásticas alrededor de las aberturas de la capucha y los puños y en la espalda


Mono de protección química universal e higiénico apto para agricultura, talleres especializados y aplicaciones industriales, p. ej.: Talleres de reparación de automóviles y carrocerías, trabajos de pintura, operaciones de eliminación de residuos y amianto, industria de la construcción, minería, industria química, industria de la impresión, procesamiento de madera, limpieza industrial o agricultura.

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cuerpo

168 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tamaño máximo del armario

100 cm
Más Información

Normalización y clasificación (monos de protección)

Categoría 3
Más Información

Tamaño mínimo del armario

92 cm
Más Información

Estándar EN

1149-1
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo del cuerpo

176 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

62101098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-1
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del armario

92-100 cm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo del cuerpo

168-176 cm
Más Información
Scroll to top