Molde pirámide

Ref.: 6112400200
Ver todas las versiones

MOLDE PIRAMIDES SILICONTECH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOLDE PIRAMIDES SILICONTECH
Molde pirámide
SILICONTECH
  • Molde flexible de silicona 100%de excelente calidad para el usoprofesional.
  • Resiste temperaturas severas entre -60°C y 230°C de calor.
  • Múltiples formas de un mismo diseño.
  • Medidas pirámides 70x70x50 mm, base 25,4x25 mm.
  • Rápida cocción y fácil desmoldado.
  • Se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud pública e higiene, ya que no permite la multiplicación bacteriana.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Se recomienda untar bien con mantequilla en su primer uso.


Se recomienda esperar a que la masa se enfrie antes de desmoldar.


Elaboración de todo tipo de pasteles.


No cortar nunca la masa con el cuchillo dentro del molde.

Material

SILIC
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.000 g
Más Información

Catálogo General

6112400200

Ficha Técnica

32411856.pdf
Scroll to top