Molde esfera con cráter

Ref.: 6112400208

MOLDE ESFERA CRATER SILICONTECH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOLDE ESFERA CRATER SILICONTECH
Molde esfera con cráter
SILICONTECH
  • Molde flexible de silicona 100%de excelente calidad para el usoprofesional.
  • Resiste temperaturas severas entre -60°C y 230°C de calor.
  • Múltiples formas de un mismo diseño.
  • Medidas esferas Ø inferior 70 x altura 35 Ø cráter 15 mm.
  • Rápida cocción y fácil desmoldado.
  • Se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud pública e higiene, ya que no permite la multiplicación bacteriana.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Se recomienda untar bien con mantequilla en su primer uso.


Se recomienda esperar a que la masa se enfrie antes de desmoldar.


Elaboración de pasteles


No cortar nunca la masa con el cuchillo dentro del molde.

Peso del producto (por artículo)

133.000 g
Más Información

Catálogo General

6112400208

Ficha Técnica

32411860.pdf
Scroll to top