Caja de instalación vertical del sistema de persiana

Ref.: 0684903057
Ver todas las versiones

-SHUTTER-ALU-900150025MM

Descripción

MOEBLROLLLAD-ALU-900/1500/25MM

Material

Plástico/aluminio
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Altura mínima del armario

1000 mm
Más Información

Anchura del armario

900 mm
Más Información

Altura máxima del armario

1500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Profundidad de la instalación

305 mm
Más Información

Anchura de la aleta

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9172.000 g
Más Información

Altura de armario mínima/máxima

1000-1500 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!