Profundidad |
650 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
2000 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Peso del producto (por artículo) |
44.500 kg |
Altura |
1270 mm |
Catálogo General |
0957510108 |