Módulo de control de iluminación

Ref.: 0978950005

MODULO-CONTROL-4-LUCES-IP20-12V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Módulo luces para sistema domótico
• Módulo instalable en carril DIN (2 módulos).
• Controla hasta 4 puntos de luz.
• Función de escenario todo encendido/todo apagado.
• Contactos de óxido de plata y zinc
• Compatible con cualquier fuente de luz y pulsador del mercado.
• Disponible para luces ON/OFF (encendido/ apagado) y también dimmables.
• LED para indicar las funciones en curso.
• Puerto BUS RS485 para conexión con el resto de módulos de la gama.

Sección transversal mínima del alambre

0.05 mm²
Más Información

Corriente nominal

33 mA
Más Información

Material

ABS
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

120 mA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60950-1
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150 g
Más Información

Normas

EN 60950-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,05-2,5 mm²
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0978950005

Ficha Técnica

59954971.pdf