Módulo de control de automatización

Ref.: 0978950004

MODULO-AUTOMATIZACION-PERSIANA-12V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Módulo para automatizaciones sistema domótico
• Módulo que controla la automatización de una persiana/toldo/basculante y un escenario (todo abierto/ todo cerrado).
• Dimensiones reducidas que permiten la instalación detrás de los pulsadores en cajetines dobles, o de 3 módulos (versión italiana), Art. Nº 0975 010 100/300.
• Compatible con cualquier pulsador disponible en el mercado.
• LED para indicar las funciones en curso.
• Puerto de BUS RS485 para la conexión con el resto de módulos de la gama.

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Corriente nominal

34 mA
Más Información

Material

ABS
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

60 mA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60950-1
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Normas

EN 60950-1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 50 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-2,5 mm²
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0978950004

Ficha Técnica

59954974.pdf