Módulo de gestión para suelo radiante

Ref.: 9501009963
Ver todas las versiones

MODULO-BASE-REG-24V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MODULO-BASE-REG-24V
Módulo de gestión para suelo radiante
Caja de conexiones para conectar el termostato con el actuador y colector
  • Disponible en 24 y 230 V.
  • Dispone de transformador estándar 24 V.
  • Sistema de fijación del cable sólido.
  • Facilidad al realizar el conexionado.
  • Se puede montar en pared o en un rail.
  • Marcado CE. Cumple con las directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/UE.

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Entrada de alimentación

30 VA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

326.5 mm
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

9501009963

Ficha Técnica

419439068.pdf
Scroll to top