Estante para bidones

Ref.: 0963022096
Ver todas las versiones

MODULO-BIDONES-SEPARADORES-834X690X452

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MODULO-BIDONES-SEPARADORES-834X690X452
Estante para bidones

Para un máximo de cuatro bidones de 20 litros

Para montaje entre dos bastidores de soporte con larguero distanciador

Contenido:

  • Bandeja de suelo extraíble con soldadura a prueba de fugas
  • Carril de sujeción con placa de junta integrada

Correa de sujeción no incluida


Sin posibilidad de disposición en varios niveles

Profundidad

452 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Con bandeja colectoraCon bastidor
Más Información

Anchura de instalación requerida

834 mm
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

452 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

600 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.550 kg
Más Información

Altura

600 mm
Más Información

Altura de construcción

600 mm
Más Información

Catálogo General

0963022096

Ficha Técnica

639376632.pdf

Ficha Técnica

639386833.pdf
Scroll to top