MOD-CAJONES-12.8-H1335-10DRWR-RAL7016 Armario de cajones del sistema 12.8: 805x770 mm Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento
Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla
Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.
Los cajones y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes.
Marco de armario de cajones
El bloqueo de seguridad del cajón evita que se abran varios cajones al mismo tiempo y, por lo tanto, evita el riesgo de vuelco
Elemento de bloqueo con bombín mecánico y espacio para etiqueta. Diseño de circuitos de bloqueo individuales, sistema de cierre o cerraduras electrónicas posibles en todos los grupos de productos.
Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario
Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.
La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante
Cajones
Tiradores de aluminio en hápticos de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado
Dimensiones internas adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes
Guías de extensión completa sobre rodillos con una capacidad de carga de 80 kg. Capacidad de carga opcional de 150 kg
Otros accesorios completos del sistema disponibles
https://www.wurth.es/mod-cajones-12-8-h1335-10drwr-ral7016-1459880MOD-CAJONES-12.8-H1335-10DRWR-RAL7016MOD-CAJONES-12.8-H1335-10DRWR-RAL7016<br>Armario de cajones del sistema 12.8: 805x770 mm<br>Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento<br><p class="level1">Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla</p><ul><li>Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.</li><li>Los cajones y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes.</li></ul><P></P><p class="level1">Marco de armario de cajones </p><ul><li>El bloqueo de seguridad del cajón evita que se abran varios cajones al mismo tiempo y, por lo tanto, evita el riesgo de vuelco</li><li>Elemento de bloqueo con bombín mecánico y espacio para etiqueta. Diseño de circuitos de bloqueo individuales, sistema de cierre o cerraduras electrónicas posibles en todos los grupos de productos.</li><li>Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario</li><li>Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.</li><li>La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante</li></ul><P></P><p class="level1">Cajones </p><ul><li>Tiradores de aluminio en hápticos de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado </li><li>Dimensiones internas adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY<SUP>®</SUP> System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes</li><li>Guías de extensión completa sobre rodillos con una capacidad de carga de 80 kg. Capacidad de carga opcional de 150 kg</li></ul><P></P><p class="level1">Otros accesorios completos del sistema disponibles</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/483434389.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/483434389.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Máquina montar/desmontar neumático, acc./Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Máquina montar/desmontar neumático, acc./Líneas de montaje de neumáticos2024-02-16T19:41:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!