Mochila para herramientas con divisores

Ref.: 0715930244
Ver todas las versiones

MOCHILA UNIV. 330X110X440 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOCHILA UNIV. 330X110X440 MM
Mochila para herramientas con divisores
Mochila con divisores en el interior con dos grandes bolsillos exteriores de red para transportar objetos y materiales directamente sobre su persona.
  • 14 bolsillos interiores para inserción de herramientas
  • El bolsillo exterior adicional se puede cerrar con cremallera
  • Soporte posterior con acolchamiento grueso y tirantes acolchados para los hombros
  • Cremallera doble resistente
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

5 kg
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Número de compartimentos internos

14 Uds
Más Información

Volumen

12 l
Más Información

Código del sistema armonizado

42029219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Altura

440 mm
Más Información

Catálogo General

0715930244

Ficha Técnica

32410856.pdf
Scroll to top