Capacidad del contenedor |
16.9 l |
Material |
Polipropileno 100 % |
Superficie |
PP |
Contenido |
16 l |
Presión máxima |
6 bar |
Anchura |
43 cm |
Color |
Blanco |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Condiciones de capacidad de flujo |
a 3 bar |
Capacidad de flujo |
0.99 l/min |
Peso del producto (por artículo) |
3.700 kg |
Longitud de la manguera |
130 cm |
Altura |
61 cm |
Altura x anchura |
61 x 43 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891385027 |
Ficha Técnica |
59954386.pdf |