Barra sujeción para Viking Arm Strong

Ref.: 0714662973

MNTAY-EXTENDERSET-VIKING-ARM

Descripción

MNTAY-EXTENDERSET-VIKING-ARM
Barra sujeción para Viking Arm Strong
Permite un montaje fácil y aún más versátil de objetos de hasta 50 kg de peso
  • Superficie suave y resistente a la abrasión, protege el punto de contacto de daños
  • Carga recomendada de hasta 50 kg
  • Superficie de contacto antideslizante y resistente a los arañazos
  • Tres etapas de extracción: 240-450 mm, 315-525 mm y 390-610 mm
  • El alargador telescópico se fija mediante un pasador de seguridad
  • Incluye pasador de seguridad de recambio

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Altura mínima

245 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Voladizo

35 mm
Más Información

Altura máxima

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

594.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

245-600 mm
Más Información
Scroll to top