Tapa de aluminio

Ref.: 0963585424
Ver todas las versiones

MKU4H RECAMBIO TAPA ALU. 1668X180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Recambio puerta de aluminio para MUMK

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

1668 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

MKU4H
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0963585424

Ficha Técnica

32411468.pdf