Módulo para maletines con soportes integrados

Ref.: 0963642104
Ver todas las versiones

MKM104-MODULO-MALETINES-KK4.4.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKM104-MODULO-MALETINES-KK4.4.1
Módulo para maletines con soportes integrados
Apto para cuatro maletines de sistema ORSY 4.4.1
  • Unidad de acero de alta resistencia

Profundidad

278 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

382 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Catálogo General

0963642104

Ficha Técnica

32411493.pdf