Tapa de aluminio para estantería de almacenamiento

Ref.: 0963585410
Ver todas las versiones

MKL5N RECAMBIO TAPA ALU. 834X105MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Recambio puerta de aluminio para MLRK

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

MKL5N
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Catálogo General

0963585410

Ficha Técnica

32411517.pdf