Tapa de aluminio para estantería de almacenamiento

Ref.: 0963585402
Ver todas las versiones

MKL2H RECAMBIO TAPA ALU. 834X180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Recambio puerta de aluminio para MLRK

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Descripción de tipo

MKL2H
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.643 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0963585402

Ficha Técnica

32411517.pdf