Cubierta de plástico para tapa de aluminio

Ref.: 0963589001
Ver todas las versiones

MKBK180L EMBELLECEDOR TAPA ALU. IZQ.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Recambio para tapa abatible aluminio

Profundidad

18 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Descripción de tipo

MKBK180L
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.016 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0963589001

Ficha Técnica

32411516.pdf