Mezclador estático WIT-MV
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200
Descripción
MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200
Longitud |
200 mm |
Más Información
Color |
Transparente, blanquecino |
Más Información
Diámetro |
10 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
10 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.400 g |
Más Información
https://www.wurth.es/mix-dwl-extention-pla-10x200
465722
MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200
MIX-DWL-EXTENTION-PLA-10X200
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531912112.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/531912112.jpg
465746
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Cepillo de limpieza
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Cepillo de limpieza/Limpieza de orificios con aire
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Cepillo de limpieza/Limpieza de orificios con aire/Químicos de aplicación
2024-02-16T19:44:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!