Lija al agua

Ref.: 05842000
Ver todas las versiones

MINIDISCO-GBUCLE-P2000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINIDISCO-GBUCLE-P2000
Lija al agua
Disco de lija al agua microfina para eliminar polvo incrustado y pequeñas irregularidades en las superficies.

Color

Gris
Más Información

Tamaño del grano

2000
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

846610380000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.245 g
Más Información

Catálogo General

05842000

Ficha Técnica

32409055.pdf

Ficha Técnica

32409059.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top