Terminal cilíndrico Mini

Ref.: 5176042005
Ver todas las versiones

MINI-ROLLT-EXTR-LEFT-LONG-A4-D5

Descripción

MINI-ROLLT-EXTR-LEFT-LONG-A4-D5
Terminal cilíndrico Mini
Con rosca exterior
Acero inoxidable A4, versión larga con rosca a izquierdas
  • Se crimpan con cables de acero para producir un extremo de cable visualmente atractivo
  • La crimpadora hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Longitud del terminal

100 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca exterior

60 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-042
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.900 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Diámetro exterior del lado del cable de acero

9 mm
Más Información

Normas

WN 5176-042
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top