Rodillo pequeño de 12 mm, corto

Ref.: 0693010163
Ver todas las versiones

MINI-RODILLO-PELO-12MM-100MM

Descripción

MINI-RODILLO-PELO-12MM-100MM
Rodillo pequeño de 12 mm, corto
Cubierta resistente de poliamida no tejida de excelente calidad
  • Retención de la forma
  • Fibras con excelente recuperación de la forma
  • Poca pelusa, sin antirrastro
  • Muy pocas salpicaduras
  • Excelente absorción y aplicación de la pintura
  • Resistente a disolventes
  • Vida útil muy larga
  • De la máxima calidad, acabado uniforme

Para todos los materiales de pintura


Para superficies lisas o levemente texturizadas, puntos, esquinas y contornos de difícil acceso


Uso en interiores y exteriores

Anchura

12 cm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información
Scroll to top