Minipulidora neumática DMP 25

Ref.: 07032330
Ver todas las versiones

MINI-PULIDORA-NEUMATICA-DMP25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI-PULIDORA-NEUMATICA-DMP25
Minipulidora neumática DMP 25
Pequeña pulidora de aire comprimido para reparar daños menores en la pintura

Cómoda y antideslizante

Empuñadura ergonómica y recubierta de caucho

Para un trabajo sin esfuerzo e ideal para espacios reducidos

Diseño ligero y compacto

Se adapta al trabajo que se esté realizando

Con control de velocidad

Sin aire de escape en la zona de trabajo

Salida de aire insonorizada en el extremo de la empuñadura

Comodidad del usuario optimizada

Válvula de ajuste grande y cómoda


En caja individual


Espiga de manguera no incluida

Peso de la máquina

0.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2500 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

224 W
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M6
Más Información

Consumo de aire

113 l/min
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

846711900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1205.500 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm
Más Información
Scroll to top