Mini paellas

Ref.: 6104200010
Ver todas las versiones

MINI-PAELLA-ESMALTADA-D10CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI-PAELLA-ESMALTADA-D10CM
Mini paellas
Mini paella esmaltada con asas
  • Mini paella esmaltada de excelente calidad y resistencia, para el uso profesional.
  • Ideal para presentar todo tipo de tapas y aperitivos.
  • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
  • Dos asas unidas por micropuntos en los extremos, para un fácil manejo.
  • Varias medidas y capacidad según el uso que se requiera.

10 Ø, orientadas para aperitivos como: aceitunas, almendras, cacahuetes, etc.

15 Ø, orientadas para tapas como: ensaladilla rusa, croquetas, banderillas, etc.

20 Ø, orientadas para raciones individuales como: paella, fideuà, huevos estrellados, etc.

  • Respetuosas con el medio ambiente
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.
  • A pesar de estar más orientadas para presentaciones de alimentos, también pueden ser utilizadas par cocinar.

Material

DC04EK
Más Información

Diámetro

10 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Catálogo General

6104200010

Ficha Técnica

32411848.pdf
Scroll to top