Solución sencilla, rápida y limpia
Menor carga de peso de enchufes y conectores
Conexión:
Los adaptadores se utilizan para unir los sistemas de 7 y 13 clavijas
Solo se pueden conectar las funciones 1 a 7 que cumplen con las normas ISO 1724 o ISO 11446
Tensión nominal |
12 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
109.000 g |
ISO |
114461724 |
Normas |
ISO 1724, ISO 11446 |
Catálogo General |
05553139 |