Recambio de minas

Ref.: 0967911203
Ver todas las versiones

MRK-MINA-NEGRO-PORTAMINAS-D:2,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-MINA-NEGRO-PORTAMINAS-D:2,8MM
Recambio de minas
Para marcadores de agujeros profundos
Excelente alternativa al lápiz de carpintero convencional
  • No permanente

Madera, papel, cartón, etc.

Material

Grafito
Más Información

Grosor máximo de la línea

1.5 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Superficies recomendadas

Liso
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96091090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.334 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-1,5 mm
Más Información

Catálogo General

0967911203

Ficha Técnica

32410874.pdf
Scroll to top