Microcarril

Ref.: 0865725350
Ver todas las versiones

MICROCARRIL ALU SOLAR 3500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MICROCARRIL ALU SOLAR 3500MM
Microcarril
ALU SOLAR
Microcarril pretaladrado largo para el montaje directo sobre el salvagreca universal
  • Estructura diseñada para el montaje coplanar de paneles solares sobre cubierta metálica, aprovechando la inclinación de la misma.
  • Sistema válido para módulos de 35mm y 40 mm de espesor.
  • Estructura sostenible de aluminio: material ligero, resistente, anticorrosivo y 100% reciclable.
  • Aluminio 6005 T6.

No incluye lámina impermeable EPDM, lo que requiere instalar encima del salvagreca universal PR01_0865700120.


No incluye normalizado. Para la fijación del carril sobre el salvagreca recomendamos un tornillo A2 autoperforante, con punta de broca reducida PR01_021448_19.


No es compatible para el montaje de sistemas coplanares en cubierta de teja ni para sistemas de estructuras inclinadas.

Material

ALU
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Descripción de tipo

Microcarril pretaladrado largo para el montaje directo sobre
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.012 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Ensayo

537116223.pdf

Certificado de producto

562833213.pdf

Catálogo General

0865725350

Ficha Técnica

528685972.pdf
Scroll to top