Tirador de aluminio para módulos de cajones y de maletines

Ref.: 0963541012
Ver todas las versiones

MGL002 RECAMBIO MANETA ALU. MSMS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MGL002 RECAMBIO MANETA ALU. MSMS
Tirador de aluminio para módulos de cajones y de maletines
Adecuado para varios módulos de cajón y caja
  • Disponible en diferentes tamaños

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MSMS
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

775 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Descripción de tipo

MGL002
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 kg
Más Información

Catálogo General

0963541012

Ficha Técnica

32411500.pdf
Scroll to top