MEZCLADOR-ELECTRICO-RW1010 Mezclador RW 1010 El mezclador 1010 W compacto, junto con su herramienta de mezcla compatible, es ideal para una amplia gama de trabajos de mezcla con un volumen máximo de 40 litros.
Velocidad infinitamente ajustable
Acelerador electrónico para una potencia de funcionamiento más manejable
Diseño ergonómico
Mango ergonómico
Ligero
El mango cuenta con una elevación de 50 mm para minimizar la fatiga durante el trabajo
Protección contra el arranque accidental de la máquina
Inhibidor
Mayor vida útil
Gracias a las escobillas de carbón con función de corte automático
Para la mezcla materiales líquidos y en polvo como pinturas, mortero, adhesivos, yeso y sustancias similares.
https://www.wurth.es/mezclador-electrico-rw-1010424025MEZCLADOR-ELECTRICO-RW1010MEZCLADOR-ELECTRICO-RW1010<br>Mezclador RW 1010<br>El mezclador 1010 W compacto, junto con su herramienta de mezcla compatible, es ideal para una amplia gama de trabajos de mezcla con un volumen máximo de 40 litros.<br><p class="level1">Velocidad infinitamente ajustable</p><P>Acelerador electrónico para una potencia de funcionamiento más manejable</P><P></P><p class="level1">Diseño ergonómico</p><ul><li>Mango ergonómico</li><li>Ligero</li><li>El mango cuenta con una elevación de 50 mm para minimizar la fatiga durante el trabajo </li></ul><P></P><p class="level1">Protección contra el arranque accidental de la máquina</p><P>Inhibidor</P><P></P><p class="level1">Mayor vida útil </p><P>Gracias a las escobillas de carbón con función de corte automático</P><br><P>Para la mezcla materiales líquidos y en polvo como pinturas, mortero, adhesivos, yeso y sustancias similares.</P><br><P>Caja individual</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1388983.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1388983.jpg424016424017424023424027/Clavadoras/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:26:58+0000