Flexómetro de bolsillo

Ref.: 071464 569
Ver todas las versiones

METRO-WURTH-5M-25MM-MAGNETICO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

METRO-WURTH-5M-25MM-MAGNETICO
Flexómetro de bolsillo
Cinta métrica de gran calidad con carcasa de plástico para la medición sencilla de todos los rangos de medición.
  • Retracción automática de la cinta
  • Un tope final amortigua la cinta de acero cuando entra; de esta forma se prolonga la vida útil de la cinta
  • La curvatura hace que la cinta de acero tenga una estabilidad extraordinaria
  • Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas simples
  • Cumple con la clase de precisión ll de CE
  • Excelente legibilidad gracias a la graduación de la cinta revestida en amarillo de los centímetros y milímetros y al rojo de las decenas
  • Con extraíble para cinturón

Material

ABS
Más Información

Diseño

Con extremo de gancho magnético
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

5 m
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.500 g
Más Información

Catálogo General

071464569

Ficha Técnica

32411166.pdf
Scroll to top