Flexómetro de bolsillo

Ref.: 071464 568
Ver todas las versiones

METRO MEDIR 25MM 8M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

METRO MEDIR 25MM 8M
Flexómetro de bolsillo
Cinta métrica de gran calidad con carcasa de plástico para la medición sencilla de todos los rangos de medición.
  • Retracción automática de la cinta
  • Un tope final amortigua la cinta de acero cuando entra; de esta forma se prolonga la vida útil de la cinta
  • La curvatura hace que la cinta de acero tenga una estabilidad extraordinaria
  • Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas simples
  • Cumple con la clase de precisión ll de CE
  • Excelente legibilidad gracias a la graduación de la cinta revestida en amarillo de los centímetros y milímetros y al rojo de las decenas
  • Con extraíble para cinturón

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

8 m
Más Información

Anchura de la banda

25 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

394.100 g
Más Información

Catálogo General

071464568

Ficha Técnica

32411166.pdf
Scroll to top