Medidor de distancia láser WDM 5-12

Ref.: 5709300510
Ver todas las versiones

MEDIDOR-DE-DISTANCIA-LASER-WDM5-12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Medidor de distancia laser de alta precisión construido de acuerdo a la nueva norma ISO 16331-1. Combina diseño ergonómico y robustez con una carcasa engomada de perfecto agarre.

Gran pantalla blanca iluminada
- Muy buena lectura

Brújula
- Orientación precisa

Medición de inclinación 360°
- Nivelación, medición de la inclinación del techo o de una pendiente

Función medición de habitación
- Cálculo de área, volumen y perímetro de un habitáculo
- IP65: A prueba de polvo y proyección de agua desde todas las direcciones

Tope automático en la base
- Permite realizar mediciones precisas desde bordes

Adaptable a trípode
- Dispone de rosca para su conexión

Incluye funda para cinturón y pilas
- Listo para usar desde el primer momento

Rango de medición máximo del ángulo

180 grados
Más Información

Rango de medición máximo de longitud sin señal de destino

80 m
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

hasta 5000 mediciones
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud con señal de destino

100 m
Más Información

Mostrar

LCD de 4 líneas
Más Información

Anchura

61 mm
Más Información

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 1 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Exactitud de medición de los grados

+/- 0,2 grados
Más Información

Rango de medición mínimo del ángulo

-180 grados
Más Información

Longitud de onda láser

635 nm
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo

-180-180 grados
Más Información

Manual instrucciones

570057277.pdf

Catálogo General

5709300510

Ficha Técnica

32411201.pdf