Flexómetro de bolsillo

Ref.: 071464 590
Ver todas las versiones

METRO-ACERO-INOX-5M-19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

METRO-ACERO-INOX-5M-19MM
Flexómetro de bolsillo
Acero inoxidable
Adecuada para mediciones en áreas que contienen agua, productos químicos y materiales de acero inoxidable

Componentes metálicos de la cinta de acero inoxidable (porcentaje bajo de níquel)

Protección anticorrosión

Cinta de acero inoxidable templado con cubierta de nailon

Muy resistente a la deformación y al desgaste de los números

Punta reforzada

Garantiza una medición precisa y prolonga la vida útil de la cinta

Cuerpo de plástico y correa de muñeca

Tope lateral para fijar momentáneamente la cinta

Tope central para fijar la cinta durante períodos prolongados


Estándar de precisión CE, clase II

Material

SST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

2.70 m
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

1.90 m
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

5 m
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

071464590

Ficha Técnica

32411164.pdf
Scroll to top