Flexómetro de bolsillo

Ref.: 071464 512
Ver todas las versiones

METRO BOLSILLO-L5M

Descripción

METRO BOLSILLO-L5M

Material

ST
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

360 cm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal)

175 cm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

5 m
Más Información

Anchura de la banda

19 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información

Altura

66 mm
Más Información