Carcasa de plástico
Ligera y resistente a la corrosión
La cinta de acero se amortigua mediante un tope final cuando se enrolla.
De este modo, se prolonga la vida útil de la cinta
Cinta de acero pintada de color amarillo con graduación en cm/mm y escuadra de precisión móvil
Gran estabilidad
Tarda mucho en doblarse cuando está extendida gracias a la curva de la cinta de acero
Con clip de cinturón extraíble y lazos de plástico
Estas cintas métricas de bolsillo cumplen con la clase de precisión 2 de la CEE.
Material |
ST |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) |
220 cm |
Longitud |
63 mm |
Anchura |
25 mm |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal) |
140 cm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Rango de medición máximo de longitud |
3 m |
Anchura de la banda |
16 mm |
Clase de precisión |
II |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
104.000 g |
Altura |
59 mm |
Catálogo General |
071464511 |