MESA-DE-CORTE-WAC-130 Cortadora de azulejos WAC 130 Mesa de corte refrigerada por agua especialmente diseñada para trabajos profesionales de gran acabado y alta precisión de corte con disco diamantado en materiales como: porcelanato, mármol, granito, cerámica, azulejos, etc. Características
Permite cortar piezas de hasta 130 cm.
Cabezal de corte inclinable hasta 45º para realizar ingletes.
Movimiento del cabezal de corte por sistema de guía con manivela.
Sistema de refrigeración de disco mediante bomba de agua.
Manguera de refrigeración ajustable y con caudal regulable.
Guía de corte con regla milimetrada angular.
Perfil de aluminio con regulación en las patas de hasta 30 cm.
Brazos laterales de aluminio y soportes para sujetar la pieza.
Fabricada 90% materiales con propiedades antioxidantes y 10% tratado con pintura epoxi polyester.
Dotada con patas plegables, ruedas y asas de transporte.
Ventajas
Corte perfecto en piezas de grandes formatos.
Refrigeración del disco de corte mediante bomba de agua.
Realiza cortes diagonales con gran precisión.
Permite equilibrar la máquina en suelos irregulares.
Movimiento de corte a través de sistema de guía con manivela.
Es posible trabajar con la máquina apoyada al suelo o en cualquier superficie con las patas plegadas.
Fácil transporte.
Beneficios
Evita fatiga del operario por posiciones incómodas de trabajo.
https://www.wurth.es/mesa-de-corte-wac-130424289MESA-DE-CORTE-WAC-130MESA-DE-CORTE-WAC-130<br>Cortadora de azulejos<br>WAC 130<br>Mesa de corte refrigerada por agua especialmente diseñada para trabajos profesionales de gran acabado y alta precisión de corte con disco diamantado en materiales como: porcelanato, mármol, granito, cerámica, azulejos, etc.<br><B>Características</B><ul><li>Permite cortar piezas de hasta 130 cm.</li><li>Cabezal de corte inclinable hasta 45º para realizar ingletes.</li><li>Movimiento del cabezal de corte por sistema de guía con manivela.</li><li>Sistema de refrigeración de disco mediante bomba de agua.</li><li>Manguera de refrigeración ajustable y con caudal regulable.</li><li>Guía de corte con regla milimetrada angular.</li><li>Perfil de aluminio con regulación en las patas de hasta 30 cm.</li><li>Brazos laterales de aluminio y soportes para sujetar la pieza.</li><li>Fabricada 90% materiales con propiedades antioxidantes y 10% tratado con pintura epoxi polyester.</li><li>Dotada con patas plegables, ruedas y asas de transporte.</li></ul><P></P><B>Ventajas</B><ul><li>Corte perfecto en piezas de grandes formatos.</li><li>Refrigeración del disco de corte mediante bomba de agua.</li><li>Realiza cortes diagonales con gran precisión.</li><li>Permite equilibrar la máquina en suelos irregulares.</li><li>Movimiento de corte a través de sistema de guía con manivela.</li><li>Es posible trabajar con la máquina apoyada al suelo o en cualquier superficie con las patas plegadas.</li><li>Fácil transporte.</li></ul><P></P><B>Beneficios</B><ul><li>Evita fatiga del operario por posiciones incómodas de trabajo.</li><li>Larga vida útil.</li></ul><br><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet</P><br><P>Corte recto 90º.</P><br/><P>Corte a inglete 45º.</P><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469209.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469209.jpg429112479042/Reformas/Reformas/Clavadoras/Reformas/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Reformas/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:04+0000