Membrana transpirable

Ref.: 0681001072
Ver todas las versiones

-DNTRSPNBHN-MTL-SK-L24-B1,5M-36QM

Descripción

-DNTRSPNBHN-MTL-SK-L24-B1,5M-36QM
Membrana transpirable
WÜTOP® METAL SK

Membrana sintética muy transpirable, triple capa, combinada con una malla de drenaje tridimensional y revestimiento de atenuación del ruido para techos de chapa metálica

Reducción del ruido

  • Reducción del ruido causado por la lluvia y granizo en cubiertas de chapa metálica
  • Mejora la calidad de vida

Impermeable al agua

  • La capa de drenaje permite eliminar la condensación que se puede formar debajo de la cubierta metálica y reduce el riesgo de corrosión
  • La membrana de tres capas protege el aislamiento térmico de la condensación y fugas y lo mantiene seco y funcional

Grado correcto de transpirabilidad

  • Alta permeabilidad de vapor de agua
  • Ayuda a expulsar la humedad acumulada en el interior del aislamiento

Para aplicar al lado frío del techo en contacto directo con el aislamiento. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación incluidas con el producto (ver contraportada)



Wütop® METAL SK es un tejido transpirable adecuado para techos metálicos que absorbe el ruido. El producto se puede instalar directamente sobre la cubierta de aislamiento térmico; protege contra la humedad de la condensación que acumula debajo del techo, y sirve como una capa de absorción del ruido causado por la lluvia o el granizo. Instale Wütop® METAL SK en paralelo a la línea de aleros, fijando el producto a la subestructura (utilizando grapas de acero inoxidable) en relación al área de superposición de las láminas que se sellarán con la cinta adhesiva integrada. La instalación de la cubierta debe realizarse inmediatamente después de la aplicación de la lámina, para evitar que se dañe por los rayos UV


Ideal para montaje en techos con cubiertas metálicas, proporciona una base estable para la instalación incluso si se somete a altas cargas, como nieve


Es esencial garantizar una ventilación y un drenaje de agua debajo de la cubierta adecuados

Número de rollos por palet

8 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

de acuerdo con DIN EN 12572 C
Más Información

Material

PP
Más Información

Capacidad de elasticidad

77 %
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

aprobado, probado según la Universidad de Berlín
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con cintas autoadhesivas de doble cara
Más Información

Área

36 m²
Más Información

Condiciones de capacidad elástica

según DIN EN 12311-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.045 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Negro
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

300 N
Más Información

Longitud del rollo

24 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

185 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

160 N
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

250 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

83 %
Más Información

Código del sistema armonizado

560314900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Peso del rollo

20 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

450 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Capacidad de elasticidad/condiciones

77 % / según DIN EN 12311-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0,045 m / de acuerdo con DIN EN 12572 C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top