Medidor de distancia láser WDM 9-24

Ref.: 5709300517
Ver todas las versiones

MEDIDOR-LASER-WDM9-24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEDIDOR-LASER-WDM9-24
Medidor de distancia láser WDM 9-24
Medidor de distancia láser de alta precisión con pantalla táctil a color, medición en imagen, Bluetooth, visor digital para mediciones en exteriores. Puerto USB-C para cargar la batería recargable y descargar las mediciones.

Mediciones altamente precisas incluso con luz solar directa

  • La cámara a color integrada permite hacer un seguimiento digital del objetivo
  • El sujeto se puede ampliar fácilmente con zoom de 4 aumentos

Funcionamiento intuitivo y lectura sencilla desde cualquier posición

  • La navegación por menús gráficos en la pantalla táctil a color hace que el uso del medidor de distancia sea sencillo
  • El giroscopio integrado permite que la pantalla gire en todas las direcciones
  • Botón de medición adicional en el lateral

Transferencia de datos sencilla

  • Transferencia directa a Word y Excel a través de Bluetooth v5.0 utilizando un smartphone, tablet o PC, evitando la necesidad de introducir los datos manualmente mediante un teclado y el riesgo de errores de transmisión
  • Compatible con la aplicación Würth-WDM

Dispositivo robusto, compacto y práctico

  • La pieza de extremo extendida de 50 mm permite la medición desde huecos o esquinas
  • La capacidad de conectar el dispositivo a trípodes de 1/4 pulg. permite mediciones indirectas a largas distancias

Amplio abanico de opciones de medición

  • El inclinómetro de 360° permite opciones adicionales de medición indirecta (medición de altura, longitud del techo y medición de inclinación) y permite el uso de un nivel de burbuja digital
  • Medición de distancia puntual, medición continua, medición mín./máx., área, volumen, ángulo sólido, área triangular, distancia horizontal indirecta, medición en imagen, inclinación, Pitágoras, función de delimitación, temporizador, suma, resta, función de pintor (área con mediciones parciales), memoria, favoritos personales, función de foto, control por gestos, preparado para 3D

Incluye:

  • Funda de tela
  • Guía de inicio rápido
  • Cable de carga USB-C para PC o portátil

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

154 mm
Más Información

Sistema de desconexión automático

5 min
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 1 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0.1 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

250 m
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

10 °C
Más Información

Tipo de transmisión de datos

Bluetooth
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0,1-250 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 50 °C
Más Información

Declaración de conformidad EN

646275147.pdf

Manual instrucciones

646591396.pdf

Catálogo General

5709300517

Ficha Técnica

645923225.pdf

Hoja de datos de seguridad

04607650.PDF

Y1202403130200003704376387f04c84
Scroll to top