MEDIDOR-LASER-WDM-6-22 Medidor de distancia láser WDM 6-22 Medidor de distancia láser de alta precisión con Bluetooth® y función de nivel de burbuja digital
Funcionamiento intuitivo y lectura sencilla desde cualquier posición
La navegación por el menú gráfico de la pantalla en color facilita el uso del medidor de distancia
Gracias al giroscopio integrado, la pantalla gira en todas las direcciones
Transferencia de datos sencilla
La función inteligente Bluetooth® permite transferir automáticamente los datos de cada medición a la aplicación de software deseada, como Word o Excel
El medidor de distancia láser se conecta a dispositivos emparejados, como tabletas, ordenadores o smartphones
Dispositivo robusto, compacto y práctico
Gracias a su grado de protección IP54, el dispositivo está protegido contra la lluvia y el polvo
Medición sencilla desde ranuras y esquinas, y precisa desde el trípode
El prolongador de 50 mm nos permite realizar mediciones desde esquinas o ranuras
Se puede realizar una medición indirecta con precisión gracias al trípode de rosca de 1/4 pulgadas
Opciones de medición adicionales
El sensor de inclinación de 360° ofrece opciones adicionales de medición indirecta, como un nivel de burbuja digital
Funciones
Medición de distancia puntual, medición continua, medición mín./máx., área, volumen, ángulos, área triangular, distancia horizontal indirecta, medición de inclinación, función Pitágoras, función de delimitación, temporizador, suma, resta, función de pintor (área con mediciones parciales), memoria y favoritos personales
Incluye
2 pilas AA Litio de 1,5 V
Funda de tela
Guía de inicio rápido
Manual de instrucciones de seguridad
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service
https://www.wurth.es/medidor-laser-wdm-6-22-1434634MEDIDOR-LASER-WDM-6-22MEDIDOR-LASER-WDM-6-22<br>Medidor de distancia láser WDM 6-22<br>Medidor de distancia láser de alta precisión con Bluetooth<SUP>®</SUP> y función de nivel de burbuja digital<br><p class="level1">Funcionamiento intuitivo y lectura sencilla desde cualquier posición</p><ul><li>La navegación por el menú gráfico de la pantalla en color facilita el uso del medidor de distancia</li><li>Gracias al giroscopio integrado, la pantalla gira en todas las direcciones</li></ul><P></P><p class="level1">Transferencia de datos sencilla</p><ul><li>La función inteligente Bluetooth<SUP>®</SUP> permite transferir automáticamente los datos de cada medición a la aplicación de software deseada, como Word o Excel</li><li>El medidor de distancia láser se conecta a dispositivos emparejados, como tabletas, ordenadores o smartphones</li></ul><P></P><p class="level1">Dispositivo robusto, compacto y práctico</p><ul><li>Gracias a su grado de protección IP54, el dispositivo está protegido contra la lluvia y el polvo</li></ul><P></P><p class="level1">Medición sencilla desde ranuras y esquinas, y precisa desde el trípode</p><ul><li>El prolongador de 50 mm nos permite realizar mediciones desde esquinas o ranuras </li><li>Se puede realizar una medición indirecta con precisión gracias al trípode de rosca de 1/4 pulgadas</li></ul><P></P><p class="level1">Opciones de medición adicionales</p><ul><li>El sensor de inclinación de 360° ofrece opciones adicionales de medición indirecta, como un nivel de burbuja digital</li></ul><P></P><p class="level1">Funciones</p><ul><li>Medición de distancia puntual, medición continua, medición mín./máx., área, volumen, ángulos, área triangular, distancia horizontal indirecta, medición de inclinación, función Pitágoras, función de delimitación, temporizador, suma, resta, función de pintor (área con mediciones parciales), memoria y favoritos personales</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye </p><ul><li>2 pilas AA Litio de 1,5 V </li><li>Funda de tela</li><li>Guía de inicio rápido</li><li>Manual de instrucciones de seguridad</li></ul><br><P>Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service</P><br/><P>Disponible en gestión de flotas ORSY® fleet</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269923184.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269923184.jpg/Vestuario Hombre/Vestuario Hombre/Packs de Bienvenida2024-02-16T19:31:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!