Medidor de distancia láser

Ref.: 5709300522
Ver todas las versiones

MEDIDOR-LASER-WDM-2-18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEDIDOR-LASER-WDM-2-18
Medidor de distancia láser
WDM 2-18
Medidor de distancias láser práctico y exacto para medición de longitudes y cálculos superficiales.

Funcionamiento rápido y sencillo

Dispositivo muy ligero y práctico

Muy resistente

Elementos blandos de gran tamaño

Medición precisa de la distancia por parte de una sola persona

Rango de medición 0,20-50 m

Excelente lectura

Pantalla iluminada de 3 líneas

Funciones

Área, volumen, medición continua, suma y resta

Contenido

Medidor de distancia láser WDM2-18, 2 pilas AAA de 1,5V, funda textil protectora, instrucciones de funcionamiento en CD, guía de inicio rápido y manual de instrucciones de seguridad



ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Batería recargable/duración de la batería

Hasta 10 000 mediciones
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

116.5 mm
Más Información

Mostrar

LCD de 3 líneas
Más Información

Anchura

52 mm
Más Información

Error de medición de la longitud (+/-)

+/- 1,5 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0.2 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

50 m
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Longitud de onda láser

635 nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

25 g
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0,2-50 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Manual instrucciones

573306223.pdf

Catálogo General

5709300522

Ficha Técnica

32411203.pdf
Scroll to top