La entrega incluye:
Tipo de batería recargable/batería |
Álcali |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Indicación mínima de la longitud |
0.5 m |
Batería recargable/duración de la batería |
hasta 5000 mediciones |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
153 mm |
Peso de la base de apoyo |
20 g |
Anchura |
24.5 mm |
Error de medición de la longitud (+/-) |
+/- 6 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
6 |
Rango de medición de longitud mínimo |
0.5 m |
Rango de medición máximo de longitud |
10 m |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Longitud de onda láser |
645 nm |
Peso de la batería recargable/batería |
25 g |
Categoría del láser |
2 |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Altura |
23 mm |
Rango de medición de longitud mín./máx. |
0,5-10 m |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 40 °C |
Catálogo General |
5709300590 |